Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SNABBKABEL 6015-360-025 Hårdvarufäste - 25 st. | AB9UYN 2FEY8

QUICK CABLE 6015-360-025 Hårdvarufäste - paket med 25

Finns i lager
Artikel: AB9UYN Modell: 6015-360-025Korsreferens: 2FEY8

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 039 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdvara fästelement
FärgStål
förbindelseBult
AnslutningstypBult
Husets materialRostfritt stål
MaterialRostfritt stål
Stud storlek3/8 till 16 "
Underkategorihårdvara

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318155056
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgförbindelseAnslutningstypHusets materialMaterialStud storlekPris
SNABBKABEL 6000-360-025 Hårdvarufäste - 25-pack | AB9UYM 2FEY7 6000-360-025StålBult-Förzinkat stålStål / zink5/16 till 18 x 1-3 / 8 "207SEK
SNABBKABEL 6014-360-025 Hårdvarefäste-Förpackning om 25 | AB9VBB 2FFH8 6014-360-025RostfrittBult-Tennpläterat stålStål / tenn5/16 till 18 x 1-3 / 8 "418SEK
SNABBKABEL 6701-360-025T Hårdvarufäste - 25 st. | AB9VDH 2FGA3 6701-360-025TzinkSkruvaSkruvaTennpläterat stålStål / tenn5/16 till 18 "200SEK
SNABBKABEL 6706-360-010 Hårdvarufäste - Förpackning med 10 | AB9VDY 2FGB8 6706-360-010BlySkjut påSkjut påBlyBly-169SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QUICK CABLE 6015-360-025 Hårdvarufäste - paket med 25
1 039 kr /enhet