Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RACO 2602 EMT-skruvanslutning, 1/2 tum, 1-5 / 32 tum total längd | CD3FPA 52AU43

RACO 2602 EMT Set Screw Connector, 1/2 tum, 1-5/32 tum total längd

Finns i lager
Artikel: CD3FPA Modell: 2602Korsreferens: 52AU43
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
9SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStäll in skruvanslutningen
MonteringsmaterialGjuten zink
Monteringstypkontakt
Total längd1.156 "
Handelsstorlek1 / 2 "
TypEMT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0292

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenKapacitetLedningsstorlekTotal längdTotal breddTråd storlekHandelsstorlekTypPris
RACO 2762 Skruvanslutning 90 grader 1/2 tum | AF2QEP 6XC48 2762-3.0 cu. i.1 / 2 "1 5 / 16 "---Inte gängad87SEK
RACO 2763 Skruvanslutning 90 grader 3/4 tum | AF2QEQ 6XC49 2763-3.5 cu. i.3 / 4 "1 13 / 32 "---Inte gängad255SEK
RACO 2140 Styv/emt ledningskoppling Stål | AF7DBE 20VE19 2140--2.5 "2 15 / 16 "----228SEK
RACO 2142 Emt rördelar Stål | AF7DBF 20VE20 2142--3"3 35 / 64 "----298SEK
RACO 2144 Skruv emtanslutning stål | AF7DBG 20VE21 2144--3.5 "4 1 / 16 "----319SEK
RACO 2146 Styv/emt ledningsanslutning Stål | AF7DBH 20VE22 2146--4"4 14 / 25 "----364SEK
RACO 2160 Emt Set Skruvanslutning Stål | AF7DBJ 20VE23 2160--2.5 "2 15 / 16 "----348SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RACO 2602 EMT Set Screw Connector, 1/2 tum, 1-5/32 tum total längd
9SEK /enhet