Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RACO 3402 Oisolerad kontakt 1/2 tum rak | AF2PUU 6X770

RACO 3402 oisolerad kontakt 1/2 tum rak

Finns i lager
Artikel: AF2PUU Modell: 3402Korsreferens: 6X770

Få det Maj 8, Onsdag
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
66SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOisolerad kontakt
FärgGrå
Ledningsstorlek1 / 2 "
AnslutningstypRakt
MaterialFormbart järn / stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)22.35
Fartygets bredd (cm)15.75
HS-kod7307193060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLedningsstorlekAnslutningstypMaterialPris
RACO 3405 Oisolerad konektor 1-1 / 4 tum rak | AC9YER 3LK74 34051.25 "RaktFormbart järn / stål373SEK
RACO 3406 Oisolerad konektor 1-1 / 2 tum rak | AC9YET 3LK75 34061.5 "RaktFormbart järn / stål377SEK
RACO 3408 Oisolerad kontakt 2 tum rak | AC9YEU 3LK76 34082"RaktFormbart järn / stål766SEK
RACO 3410 Oisolerad konektor 2-1 / 2 tum rak | AC9YEV 3LK77 34102.5 "RaktFormbart järn / stål3 736 kr
RACO 3412 oisolerat kontaktdon 3 tum rak | AC9YEW 3LK78 34123"RaktFormbart järn / stål5 006 kr
RACO 3445 oisolerad kontaktdon 1-1 / 4 tum 45 grader | AC9YEX 3LK80 34451.25 "45 graderFormbart järn779SEK
RACO 3446 Oisolerad kontaktdon 1-1 / 2 tum 45 grader | AC9YEY 3LK81 34461.5 "45 graderFormbart järn1 002 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RACO 3402 oisolerad kontakt 1/2 tum rak
66SEK /enhet