Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RACO 3541RAC Isolerad kontakt 3/8 tum 90 Deg | AC9YKD 3LL21

RACO 3541RAC isolerad kontakt 3/8 tum 90 grader

Finns i lager
Artikel: AC9YKD Modell: 3541RACKorsreferens: 3LL21

Få det Maj 8, Onsdag
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
167SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsolerad kontakt
FärgGrå
Ledningsstorlek3 / 8 "
Anslutningstyp90 grader
MaterialFormbart järn

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1098
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)18.54
Fartygets bredd (cm)13.72
HS-kod7307193060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLedningsstorlekAnslutningstypMaterialPris
RACO 3511RAC Isolerad kontakt 3/8 tum rak | AC9YJL 3LL04 3511RAC3 / 8 "RaktFormbart järn94SEK
RACO 3512RAC Isolerad kontakt 1/2 tum rak | AC9YJM 3LL05 3512RAC1 / 2 "RaktFormbart järn / stål85SEK
RACO 3513RAC Isolerad kontakt 3/4 tum rak | AC9YJN 3LL06 3513RAC3 / 4 "RaktFormbart järn / stål129SEK
RACO 3514RAC Isolerad kontaktdon 1 tum smidbart järn | AC9YJP 3LL07 3514RAC1"RaktFormbart järn158SEK
RACO 3515RAC Isolerad kontakt 1-1 / 4 tum rak | AC9YJQ 3LL08 3515RAC1.25 "RaktFormbart järn400SEK
RACO 3516 Isolerad kontakt 1-1 / 2 tum rak | AC9YJR 3LL09 35161.5 "RaktFormbart järn / stål629SEK
RACO 3518 Isolerat kontaktdon 2 tum smidbart järn | AC9YJT 3LL10 35182"RaktFormbart järn863SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RACO 3541RAC isolerad kontakt 3/8 tum 90 grader
167SEK /enhet