Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RACO 696 Box Masonry 2 Gang | AC9UQL 3KF70

RACO 696 Box Murverk 2 Gang

Finns i lager
Artikel: AC9UQL Modell: 696Korsreferens: 3KF70
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
277SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk låda
RutetypMurverk, otungligt
Kapacitet45 Cu.In.
FärgSilver
Djup3-1 / 2 "
Längd3.75 "
MaterialGalvaniserad zink
Nominellt djup3.5 "
Nominell längd3-3 / 4 "
Nominell bredd3 25 / 32 "
Antal 1/2 "Back Knockouts4
Antal 1/2 "sidoutslag12
Antal 3/4 "Back Knockouts4
Antal 3/4 "sidoutslag12
Antal gäng2
Bredd3 25 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5328
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellNominell breddRutetypKapacitetAntal 1/2 "Back KnockoutsFärgDjupArtikelMaterialPris
RACO 7824RAC Låda plast rund | AF2QFB 6XC62 7824RAC4.25 "PVC, rund med naglar20 Cu.In.-Svart4"Elektrisk lådatermoplast85SEK
RACO 232RAC Box, 4 SQ, Svetsad, 2-1/8 Dp, 1/2-3/4 Tko | CT8KYF 206D23 232RAC------Box-52SEK
RACO 6289 Covr Box, Rect Flr, 2-1/8X1, Comb Plg, Brss | CT8KYG 206H42 6289------Box-1 145 kr
RACO 970RAC Switch Box Support, gammal arbetssadel | CT8KYJ 206L44 970RAC------Boxstöd-169SEK
RACO 185 Box, 4 Sq, Drawn 1-1/4 Deep, 1/2 Ko | CT8KYK 206C12 185------Box-55SEK
RACO 570RAC Sw Box, öron, Mc-Clamps, 1/2 Ko, 2-3/4 D | CT8KYL 206K93 570RAC------Box-94SEK
RACO 3702-3 Cord Grp Strt Stl Liqt 1/2Hub .375-.425 | CT8LCQ 35U163 3702-3------Elektrisk låda-212SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RACO 696 Box Murverk 2 Gang
277SEK /enhet