RAMFAN UB20 Fläkt/fläkt med begränsat utrymme, 8 tums ansluten kanal, 74 dB, 1/3 hk | AF3PUE 8ANA0

RAMFAN UB20 fläkt/fläkt med begränsat utrymme, 8 tums ansluten kanal, 74 dB, 1/3 hk

Finns i lager
Artikel: AF3PUE Modell: UB20Korsreferens: 8ANA0

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 461 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFan i begränsat utrymme
Amps2.7
Fläkt / fläkthastighet3450 rpm
FärgGul
Kanal Dia.8"
Höjd14 "
HP1 / 3 hp
Längd13 "
MaterialUV-beständig polyetelyne
Maximalt flöde i fri luft980 cfm
TypAxial
Spänning115 / 240 VAC
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.7085
Fartygets höjd (cm)38.1
Fartygets längd (cm)34.29
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod8414596095
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • RamFan UB20 med en UV-beständig polyetenkropp och dubbelväggigt hölje för att göra den bucklig, korrosionsbeständig och praktiskt taget oförstörbar; idealisk för gemensam ventilation i trånga utrymmen
    • Löstagbar Quick-Couple-behållare med en bifogad kanal som växlar från tömning till sug för att göra användning och förvaring enkel; skyddar kanalen från revor och revor

Vanliga frågor och svar:

F. Vart ska ventilationen riktas i ett slutet utrymme?

A. Ventilationsutrustning (tvångsluft eller utblås) bör helst riktas mot omedelbar närhet av varje entré i det kompakta utrymmet.

F. Vilka gaser kan hittas i slutet utrymme?

S. De vanligaste giftiga gaserna som finns i slutna utrymmen är svavelväte (H2S) och kolmonoxid (CO).

F. Är RamFan UB20 lämplig för utomhusbruk?

A. Denna axialfläkt är CSA/UL-godkänd och uppfyller därför stränga krav för utomhusbruk.

Produktvarianter

ProduktModellAmpsHPLängdSpänningPris
RAMFAN ED9015 Fläkt med begränsat utrymme 8 tum 1/4 Hp 12vdc | AF4AHT 8N660 ED901511.51 / 4 hp31.5 "12 VDC15 775 kr
RAMFAN ED7025 Axialkanal med begränsad rymdfläkt 8 tum 1/3 hk | AF4JJA 8YA72 ED70252.71 / 3 hp41.5 "115 / 240 VAC12 054 kr
RAMFAN ED7015LAB Axialkanal med begränsad rymdfläkt 8 tum 1/3 hk | AF4LQM 9AH40 ED7015LAB2.71 / 3 hp31.5 "115 / 240 VAC11 664 kr
RAMFAN ED9025 Begränsat utrymme fläkt Axiell 25ft. 8 tum Kanal 1 / 4hk | AF4XKA 9NTW9 ED902511.51 / 4 hp41.5 "12 VDC15 774 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RAMFAN UB20 fläkt/fläkt med begränsat utrymme, 8 tums ansluten kanal, 74 dB, 1/3 hk
7 461 kr /enhet