RAMFAN ED9025 Begränsat utrymme fläkt Axiell 25ft. 8 tum Kanal 1 / 4hk | AF4XKA 9NTW9

RAMFAN ED9025 Fläkt med begränsat utrymme axiell 25 fot. 8 tum. Kanal 1/4hk

Finns i lager
Artikel: AF4XKA Modell: ED9025Korsreferens: 9NTW9

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 983 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFan i begränsat utrymme
Amps11.5
Fläkt / fläkthastighet3200 rpm
FärgGul
Kanal Dia.8"
Höjd14 "
HP1 / 4 hp
Längd41.5 "
MaterialUV-beständig polyetelyne
Maximalt flöde i fri luft862 cfm
TypAxial
Spänning12 VDC
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.2835
Fartygets höjd (cm)39.37
Fartygets längd (cm)143.51
Fartygets bredd (cm)38.1
HS-kod8414519090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAmpsHPLängdSpänningPris
RAMFAN UB20 Fläkt/fläkt med begränsat utrymme, 8 tums ansluten kanal, 74 dB, 1/3 hk | AF3PUE 8ANA0 UB202.71 / 3 hp13 "115 / 240 VAC7 977 kr
RAMFAN ED9015 Fläkt med begränsat utrymme 8 tum 1/4 Hp 12vdc | AF4AHT 8N660 ED901511.51 / 4 hp31.5 "12 VDC15 775 kr
RAMFAN ED7025 Axialkanal med begränsad rymdfläkt 8 tum 1/3 hk | AF4JJA 8YA72 ED70252.71 / 3 hp41.5 "115 / 240 VAC12 086 kr
RAMFAN ED7015LAB Axialkanal med begränsad rymdfläkt 8 tum 1/3 hk | AF4LQM 9AH40 ED7015LAB2.71 / 3 hp31.5 "115 / 240 VAC11 004 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RAMFAN ED9025 Fläkt med begränsat utrymme axiell 25 fot. 8 tum. Kanal 1/4hk
14 983 kr /enhet