GRAINGER 29UP43 Skumplatta Röd 48 Bredd 48 Längd PK4 | AH2MDN

GRAINGER 29UP43 Foam Board Röd 48 Bredd 48 Längd PK4

Finns i lager
Artikel: AH2MDN Modell: 29UP43

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 834 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArk lager
FärgRed
Slagstyrka (kg)DIN 53 453 kJ/m20 15-XNUMX
Längd48 "
Längdtolerans+/- 0.250 "
MaterialPVC
Material TypGenerell mening
Max. Temp.140
Min. Temp. Betyg0
Driftstemp. Räckvidd0 grader till 140 grader F.
DraghållfasthetDIN 53 N / mm455 2-12
Tjocklek0.16 "
Tjocktolerans+ /-10%
Bredd48 "
Breddstolerans+/- 0.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.7
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)121.92
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdförp. Antal.Pris
GRAINGER 29UP42 Skumplatta expanderad PVC röd 8 fotlängd PK2 | AH2MDM 29UP428ft.23 179 kr
RFQ
GRAINGER 29UP44 Skumplatta expanderad PVC röd 8 fotlängd PK5 | AH2MDP 29UP448ft.57 081 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 29UP43 Foam Board Röd 48 Bredd 48 Längd PK4
3 834 kr /packa