Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RAYCHEM CRSM-CT-84 / 20-250 Krympkran 4/0 - 500 Awg 600v Pk10 | AG3UHQ 33VE49

RAYCHEM CRSM-CT-84/20-250 Krymptapp 4/0 - 500 Awg 600v Pk10

Finns i lager
Artikel: AG3UHQ Modell: CRSM-CT-84/20-250Korsref.: 33VE49

Få det Maj 14, Tisdag
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
4 418 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkarvsatser
FärgSvart
MaterialTvärbunden polyolefinskarv med silikonjacka
Max. Temp.194 grader F
Max. Spänning1000V
Total längd10 "
Temp. RäckviddUpp till 194 grader F.
Spänningsvärde1000V
Trådområde4/0 AWG till 500 kcmil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.495
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)41.28
Fartygets bredd (cm)28.58
HS-kod8546900000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RAYCHEM CRSM-CT-84/20-250 Krymptapp 4/0 - 500 Awg 600v Pk10
4 418 kr /packa