RED DEVIL 05025-X1 Gyroskopisk färgblandare, explosionssäker, 110V, 60Hz | AG4KAE 34AU66

RED DEVIL 05025-X1 gyroskopisk färgblandare, explosionssäker, 110V, 60Hz

Finns i lager
Artikel: AG4KAE Modell: 05025-X1Korsreferens: 34AU66

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

213 039 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFärgblandare
Rymmer5 gal. Hinkar
Kapacitet5 gal.
Djup34 "
Höjd46.5 "
Lastkapacitet125 kg
StilExplosionssäker elektrisk
TypGyroskopisk explosionssäker
enhet Vikt440 Ibs
Spänning110
Spänning @ 60 Hz110V
Bredd35 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 220.5
Fartygets höjd (cm)160.02
Fartygets längd (cm)104.14
Fartygets bredd (cm)99.06
HS-kod8479899895

Produktinformation:

Red Devil 05025-X1 5-liters färgskakare är idealisk för att noggrant blanda färg i burkar eller hinkar. Dess avancerade direktdrivna växelsystem ger effektiv kraftöverföring från växellådan till den roterande armenheten. Den accepterar både plast- och metallbehållare.

Funktioner:

  • Har en gyroskopisk blandningsverkan med ett direktdrivet växelsystem för att vända skopor/burkar åt alla håll samtidigt för enhetlighet.
  • Kugghjulsdrift förhindrar glidning av andra axelns rörelse.
  • Säkerhetsspärren avbryter maskinens drift om dörren är öppen.
  • Inbyggd rulle hjälper till med lastning och lossning.

Standarder och godkännanden:

  • Explosionssäker motor för användning i klass I, division I, grupp C och D farliga (klassificerade) platser.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur tar man bort en hink?

A.

  • Håll spärrspaken öppen samtidigt som du vrider vevhandtaget moturs för att höja klämman hela vägen till toppen.
  • Haka av spärrfjädern.
  • Ta ut hinken.
  • Ta tag i hinkens handtag och dra framåt, så att hinkens bas kan frigöra sig från slagplattan nära rullen.
  • För att ta bort hinken från maskinen, dra i handtaget.

F. Vad ska man tänka på när man rengör denna 5-liters färgskakare?

A.

  • Det är viktigt att hålla maskinen ren för att den ska fungera tillförlitligt.
  • Utspillda vattenbaserade / glykolfärgämnen eller basfärger på maskinytor kan avlägsnas med ljummet vatten och ett milt rengöringsmedel.
  • Undvik att använda slipmedel för att rengöra dess ytor.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED DEVIL 05025-X1 gyroskopisk färgblandare, explosionssäker, 110V, 60Hz
213 039 kr /enhet