Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RÖD HATT 8210G009 Magnetventil 2/2 3/4 tum NC 24V Mässing | AE4MKE 5LU15

RED HAT 8210G009 magnetventil 2/2 3/4 tum NC 24V mässing

Finns i lager
Artikel: AE4MKE Modell: 8210G009Korsreferens: 5LU15
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
2 710 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetventil
Body MaterialMässing
Mittlinjerör Mittstorlek3"
Volymkoefficient5.00
SpolhöljeVattentät ingen kopplingsbox
SpolisoleringsklassF
Elektriska anslutningar1/2 "ledning med 18" ledningar
IP-värde66
Max. Vätsketemp.150 grader F
MediaLuft / inert gas, lätt olja och vatten
Min. Arbetstrycksdifferential5 psi
NEMA-betyg1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Öppning Dia.3 / 4 "
Totala höjden3.625 "
Total längd2 13 / 16 "
Total bredd2 5 / 16 "
Rörstorlek3 / 4 "
TätningsmaterialNBR
VentilkonfigurationNormally Closed
Ventildesign2-vägs / 2-position
Spänning24 VDC
Watt11.6

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.09
Fartygets höjd (cm)12.95
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellIP-värdeBody MaterialMittlinjerör MittstorlekMax. Vätsketemp.MediaMin. ArbetstrycksdifferentialNEMA-betygÖppning Dia.Pris
RÖD HATT 8320G18424 / DCDD magnetventil 3/2 1/4 tum Nc 24v mässing | AB7ZPW 24W628 8320G18424 / DCDD66Mässing1.75 "150 grader FLuft / inert gas, lätt olja och vatten0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 32 "2 635 kr
RÖD HATT 8316G064120 / 60 110 / 50DA Magnetventil 3/2 1/2 tum Nc 120 / 110v | AB7ZPY 24W630 8316G064120/60 110/50DA66Mässing3-15 / 16 "180 grader FLuft / inert gas och vatten10 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "6 196 kr
RÖD HATT 8320G132120 / 60 110 / 50DA Magnetventil 3/2 1/8 tum Nc 120 / 110v | AB7ZQC 24W635 8320G132120/60 110/50DA66Mässing1-5 / 16 "180 grader FLuft / inert gas, lätt olja och vatten0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 64 "2 094 kr
RÖD HATT 8320G18224 / DCDD magnetventil 3/2 1/4 tum Nc 24v mässing | AB7ZQL 24W643 8320G18224 / DCDD66Mässing1-13 / 16 "150 grader FLuft / inert gas, lätt olja och vatten0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 16 "3 104 kr
RÖD HATT EF8316G054120 / 60 110 / 50DA Magnetventil 3/2 3/8 tum Nc 120 / 110v | AB7ZQU 24W650 EF8316G054120/60 110/50DA-Mässing3-15 / 16 "180 grader FLuft / inert gas och vatten10 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 95 / 8 "7 581 kr
RÖD HATT 8316P074 Magnetventil 3/2 3/4 tum Nc 100-240v | AB7ZQW 24W653 8316P07466Mässing3-11 / 16 "180 grader FLuft / inert gas och vatten10 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X11 / 16 "11 121 kr
RED HAT 8316G054120/60 110/50DA magnetventil, 3/8 tum, NC, 110/120 VAC | AB7ZRJ 24W665 8316G054120/60 110/50DA66Mässing3-15 / 16 "180 grader FLuft / inert gas och vatten10 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "6 076 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED HAT 8210G009 magnetventil 2/2 3/4 tum NC 24V mässing
2 710 kr /enhet