Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RÖD HATT EV8327G042120 / 50-60DA Magnetventil 3/2 1/4 tum Universal Ss | AB7ZQZ 24W656

RED HAT EV8327G042120/50-60DA magnetventil 3/2 1/4 tum Universal Ss

Finns i lager
Artikel: AB7ZQZ Modell: EV8327G042120/50-60DAKorsreferens: 24W656

Få det Maj 16, Torsdag
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
11 278 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetventil
Body Material316 Stainless Steel
Mittlinjerör Mittstorlek2"
Volymkoefficient0.49
SpolhöljeExplosionsskyddad och vattentät
SpolisoleringsklassF
Elektriska anslutningar1/2 "ledning med 18" ledningar
Hz50/60
Max. Vätsketemp.248 grader F
MediaLuft / inert gas och vatten
Min. Arbetstrycksdifferential0 psi
NEMA-betyg3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9
Öppning Dia.1 / 4 "
Totala höjden3 15 / 16 "
Total längd2.25 "
Total bredd1.187 "
Rörstorlek1 / 4 "
TätningsmaterialFKM
VentilkonfigurationUniversell
Ventildesign3-vägs / 2-position
Spänning110 / 120 VAC
Watt12

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.17
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)12.95
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddMittlinjerör MittstorlekVolymkoefficientRörstorlekTätningsmaterialVentilkonfigurationSpänningWattPris
RÖD HATT EV8327G04224 / DCDD magnetventil 3/2 1/4 tum universell 24v | AB7ZQF 24W638 EV8327G04224 / DCDD1.187 "2"0.491 / 4 "FKMUniversell24 VDC11.611 367 kr
RÖD HATT EV8316G382V24 / DCDD magnetventil 3/2 3/8 tum Nc 24v 316 rostfritt stål | AB7ZQK 24W642 EV8316G382V24 / DCDD2.125 "2-13 / 16 "1.803 / 8 "NBRNormally Closed24 VDC0.5514 573 kr
RÖD HATT EV8314G30124 / DCDD magnetventil 3-vägs 1/4 tum universell 24v | AB7ZQN 24W645 EV8314G30124 / DCDD1 5 / 16 "2"0.081 / 4 "NBRUniversell24 VDC1.46 388 kr
RÖD HATT EV8316G381V24 / DCDD magnetventil 3/2 1/4 tum Nc 24v 316 rostfritt stål | AB7ZRD 24W660 EV8316G381V24 / DCDD3 5 / 16 "2-13 / 16 "1.501 / 4 "FKMNormally Closed24 VDC0.5514 670 kr
RÖD HATT EV8316G384V24 / DCDD magnetventil 3/2 1/2 tum Nc 24v 316 rostfritt stål | AB7ZRG 24W663 EV8316G384V24 / DCDD3.5 "4.437 "4.001 / 2 "FKMNormally Closed24 VDC0.5515 026 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED HAT EV8327G042120/50-60DA magnetventil 3/2 1/4 tum Universal Ss
11 278 kr /enhet