Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RED HAT EV8316G382V24/DCDD magnetventil 3/2 3/8 tum Nc 24v 316 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AB7ZQK Modell: EV8316G382V24/DCDDKorsreferens: 24W642

Få det Maj 16, Torsdag
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
14 573 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetventil
Body Material316 Stainless Steel
Mittlinjerör Mittstorlek2-13 / 16 "
Volymkoefficient1.80
SpolhöljeExplosionsskyddad och vattentät
SpolisoleringsklassF
Elektriska anslutningar1/2 "ledning med 18" ledningar
Max. Vätsketemp.130 grader F
MediaLuft / inert gas
Min. Arbetstrycksdifferential0 psi
NEMA-betyg3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9
Öppning Dia.5 / 16 "
Totala höjden5.5 "
Total längd2.125 "
Total bredd2.125 "
Rörstorlek3 / 8 "
TätningsmaterialNBR
VentilkonfigurationNormally Closed
Ventildesign3-vägs / 2-position
Spänning24 VDC
Watt0.55

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.6425
Fartygets höjd (cm)16.26
Fartygets längd (cm)29.46
Fartygets bredd (cm)13.72
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddMittlinjerör MittstorlekVolymkoefficientRörstorlekTätningsmaterialVentilkonfigurationSpänningWattPris
RÖD HATT EV8327G04224 / DCDD magnetventil 3/2 1/4 tum universell 24v | AB7ZQF 24W638 EV8327G04224 / DCDD1.187 "2"0.491 / 4 "FKMUniversell24 VDC11.611 367 kr
RÖD HATT EV8314G30124 / DCDD magnetventil 3-vägs 1/4 tum universell 24v | AB7ZQN 24W645 EV8314G30124 / DCDD1 5 / 16 "2"0.081 / 4 "NBRUniversell24 VDC1.46 388 kr
RÖD HATT EV8327G042120 / 50-60DA Magnetventil 3/2 1/4 tum Universal Ss | AB7ZQZ 24W656 EV8327G042120 / 50-60DA1.187 "2"0.491 / 4 "FKMUniversell110 / 120 VAC1211 278 kr
RÖD HATT EV8316G381V24 / DCDD magnetventil 3/2 1/4 tum Nc 24v 316 rostfritt stål | AB7ZRD 24W660 EV8316G381V24 / DCDD3 5 / 16 "2-13 / 16 "1.501 / 4 "FKMNormally Closed24 VDC0.5514 670 kr
RÖD HATT EV8316G384V24 / DCDD magnetventil 3/2 1/2 tum Nc 24v 316 rostfritt stål | AB7ZRG 24W663 EV8316G384V24 / DCDD3.5 "4.437 "4.001 / 2 "FKMNormally Closed24 VDC0.5515 026 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED HAT EV8316G382V24/DCDD magnetventil 3/2 3/8 tum Nc 24v 316 rostfritt stål
14 573 kr /enhet