Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RED HEAD HN-1614 Sleeve Anchor, 100Pk | AC8GMH 3A472

RED HEAD HN-1614 Sleeve Anchor, 100Pk

Finns i lager
Artikel: AC8GMH Modell: HN-1614Korsreferens: 3A472
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
498SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÄrmförankring
Ankare Dia.5 / 16 "
Ankarlängd1.5 "
Head StyleSexkantsmutter
MaterialKolstål
Max. Arbetstjocklek1 / 4 "
Min. Inbäddning1.25 "
Tråd storlek1 / 4-20
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)2400
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)2600

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.95
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)21.08
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED HEAD HN-1614 Sleeve Anchor, 100Pk
498SEK /packa