RED HEAD RM-34 Anchor Drop, 25Pk | AC8GNA 3A496

RED HEAD RM-34 Anchor Drop, 25Pk

Finns i lager
Artikel: AC8GNA Modell: RM-34Korsreferens: 3A496

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 295 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrop-In ankare
Ankare Dia.1.25 "
Ankarlängd3-3 / 16 "
AnkarmaterialStål
Bult Dia.3 / 4 "
Borrstorlek1"
Körverktyg3A498
Drop-In ankartypFläns
FinishElförzinkad
Längd3.187 "
MaterialZinkpläterat stål
Min. Håldjup3-3 / 16 "
Tråddjup1.25 "
Tråd storlek3 / 4-10
TypFläns
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)10,480
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)9480

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.58
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)20.57
Fartygets bredd (cm)14.48
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDVN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED HEAD RM-34 Anchor Drop, 25Pk
2 295 kr /packa