Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RÖTT HEAD RM-58 Drop-In Anchor, 25Pk | AC8GMZ 3A495

RED HEAD RM-58 Drop-In Anchor, 25Pk

Finns i lager
Artikel: AC8GMZ Modell: RM-58Korsreferens: 3A495
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
1 500 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrop-In ankare
Ankare Dia.1"
Ankarlängd2-1 / 2 "
AnkarmaterialStål
Bult Dia.5 / 8 "
Borrstorlek7 / 8 "
Körverktyg3A498
Drop-In ankartypFläns
FinishElförzinkad
Längd2.5 "
MaterialZinkpläterat stål
Min. Håldjup2-1 / 2 "
Tråddjup1"
Tråd storlek5 / 8-11
TypFläns
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)7440
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)8640

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.87
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)21.34
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDVN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED HEAD RM-58 Drop-In Anchor, 25Pk
1 500 kr /packa