Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RED HEAD RX-38 Anchor Drop-In, 3/8-16 tum Storlek, 100Pk | AE4AKC 5HE65

RED HEAD RX-38 Anchor Drop-In, 3/8-16 tums storlek, 100pk

Finns i lager
Artikel: AE4AKC Modell: RX-38Korsreferens: 5HE65
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
1 307 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrop-In ankare
Ankare Dia.1 / 2 "
Ankarlängd3 / 4 "
AnkarmaterialStål
Bult Dia.3 / 8 "
Borrstorlek1 / 2 "
Körverktyg3A498
Drop-In ankartypFläns
FinishElförzinkad
Längd3 / 4 "
MaterialZinkpläterat stål
Min. Håldjup3 / 4 "
Tråddjup3 / 8 "
Tråd storlek3 / 8-16
TypFläns
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)3160
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)3800

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4625
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDVN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED HEAD RX-38 Anchor Drop-In, 3/8-16 tums storlek, 100pk
1 307 kr /packa