Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RED HEAD SLDT-1240 Anchor, 410 Stainless Steel, 1/2 X 4 Inch Size, 25Pk | AA7GFA 15X737

RED HEAD SLDT-1240 Ankare, 410 rostfritt stål, 1/2 X 4 tum, 25pk

Finns i lager
Artikel: AA7GFA Modell: SLDT-1240Korsreferens: 15X737
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
7 259 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBetongförankringsskruv
Ankare Dia.1 / 2 "
Head StyleHex tvättmaskin
Längd4"
Material410 Stainless Steel
Max. Arbetstjocklek1.5 "
Min. Inbäddning2"
TypStor diameter
Ultimate Shear (Lb.)7380
Ultimate Tension (lbs.)4236

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.6482
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)21.34
HS-kod7318145020
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED HEAD SLDT-1240 Ankare, 410 rostfritt stål, 1/2 X 4 tum, 25pk
7 259 kr /packa