Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RÖTT HUVUD SWW-1254 Kilankare, 316 rostfritt stål, 1/2 X 5-1/2 tum Storlek, 25Pk | AA7FUF 15X084

RED HEAD SWW-1254 Kilankare, 316 rostfritt stål, 1/2 X 5-1/2 tum, 25pk

Finns i lager
Artikel: AA7FUF Modell: SWW-1254Korsreferens: 15X084
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
7 083 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.1 / 2 "
Ankarlängd5.5 "
AnkarmaterialRostfritt stål
Inbäddning i betong2-1 / 4 "
FinishEnkel
Grade316
Material316 Stainless Steel
Max. Arbetstjocklek2.75
Min. Inbäddning2.25 "
gäng~~POS=TRUNC3"
Tråd storlek1 / 2-13
TypFullt gängat
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)4760
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)5100

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.465
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod7318152091
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED HEAD SWW-1254 Kilankare, 316 rostfritt stål, 1/2 X 5-1/2 tum, 25pk
7 083 kr /packa