Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RED HEAD WS-1270G Kilankare, kolstål, 1/2 X 7 tum, 25Pk | AA7FUZ 15X104

RED HEAD WS-1270G Kilankare, kolstål, storlek 1/2 X 7 tum, 25Pk

Finns i lager
Artikel: AA7FUZ Modell: WS-1270GKorsreferens: 15X104
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
3 038 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.1 / 2 "
Ankarlängd7"
AnkarmaterialStål
Inbäddning i betong2-1 / 4 "
FinishGalvaniserad
MaterialKolstål, galvaniserat
Max. Arbetstjocklek4.25
Min. Inbäddning2.25 "
gäng~~POS=TRUNC5 1 / 2
Tråd storlek1 / 2-13
TypFullt gängat
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)4760
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)5100

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.23
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)21.08
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED HEAD WS-1270G Kilankare, kolstål, storlek 1/2 X 7 tum, 25Pk
3 038 kr /packa