Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RÖTT HUVUD WS-1422 Kilankare, 1/4-20 gängstorlek, stål, 1/4 tum Dia., 100PK | CG8YRK 3A443

RED HEAD WS-1422 Kilankare, 1/4-20 gängstorlek, stål, 1/4 tum Dia., 100PK

Finns i lager
Artikel: CG8YRK Modell: WS-1422Korsreferens: 3A443
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
1 261 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.1 / 4 "
Ankarlängd2 1 / 4 "
AnkarmaterialStål
Inbäddning i betong1 15 / 16 "
FästelementElförzinkad
FinishElförzinkad
GradeEj betygsatt
MaterialStål
Max. Arbetstjocklek7 / 8 "
Min. Inbäddning1 1 / 8 "
Seismisk godkändNej
TrådFullt gängat
gäng~~POS=TRUNC1 1 / 4
Tråd storlek1 / 4-20
Ultimate Pullout (Lb.)3,300
Ultimate Shear (Lb.)1,680 kg
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)1,400
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)1,780
Kilankar TypExpansionskilankare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.62
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Inkluderar: muttrar och brickor

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED HEAD WS-1422 Kilankare, 1/4-20 gängstorlek, stål, 1/4 tum Dia., 100PK
1 261 kr /packa