Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RÖTT HUVUD WW-3462 Kilankare, 304 rostfritt stål, 3/4 X 6-1/4 tum Storlek, 10Pk | AA7FVQ 15X121

RED HEAD WW-3462 Kilankare, 304 rostfritt stål, 3/4 X 6-1/4 tum, 10pk

Finns i lager
Artikel: AA7FVQ Modell: WW-3462Korsreferens: 15X121
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
5 909 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.3 / 4 "
Ankarlängd6.25 "
AnkarmaterialRostfritt stål
Inbäddning i betong3-1 / 4 "
FinishRostfritt stål
Grade304
Material304 Stainless Steel
Max. Arbetstjocklek2.25 "
Min. Inbäddning3.25 "
gäng~~POS=TRUNC4.375 "
Tråd storlek3 / 4-10
TypFullt gängat
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)13720
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)13720

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.7125
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)33.66
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod7318152091
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED HEAD WW-3462 Kilankare, 304 rostfritt stål, 3/4 X 6-1/4 tum, 10pk
5 909 kr /packa