Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REDINGTON 722-0004 timmätare Ac Quartz | AC8HMY 3AE11

REDINGTON 722-0004 Hour Meter Ac Quartz

Finns i lager
Artikel: AC8HMY Modell: 722-0004Korsreferens: 3AE11
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
416SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTimmätare
Omgivningstemp. Räckvidd-40 + 185 F
Bezel Face (In.)2.80
Bezel ansikts typ3-håls runda
Inramning till baklängd (tum)1.5
Typ av bildskärmelektro~~POS=TRUNC
Visa enheterTimmar och tiondelar
Förfluten tid till99999.9
PassarPanelöppning av 2 "
Passar utskuren panel2.00 "dia.
Hz50/60
MaterialSvart polymer
MonteringsmetodSkruvar
Antal siffror6
Återställ typKan inte återställas
Temp. Räckvidd-40 + 185 F
Terminal typSpade
Timer Range99999.9
TypSpänning kvarts, AC
Spänning90 till 264 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.11
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod9107008000
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellPassarPris
REDINGTON 722-0001 Timmätare Ac Quartz | AC8GZF 3AB98 722-0001Panelöppning på 1.45 x 0.95 "370SEK
REDINGTON 722-0002 timmätare Ac Quartz | AC8GZG 3AB99 722-0002Panelöppning på 1.45 x 0.95 "489SEK
REDINGTON 722-0003 timmätare Ac Quartz | AC8HMX 3AE10 722-0003Panelöppning av 2 "371SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REDINGTON 722-0004 Hour Meter Ac Quartz
416SEK /enhet