Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REDINGTON 732-0004 timmätare likströmskvarts | AC8HNC 3AE15

REDINGTON 732-0004 Hour Meter Dc Quartz

Finns i lager
Artikel: AC8HNC Modell: 732-0004Korsreferens: 3AE15
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
436SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTimmätare
Omgivningstemp. Räckvidd-40 + 185 F
Bezel Face (In.)X 2.12 1.25
Bezel ansikts typ2-håls rektangulär
Inramning till baklängd (tum)2.15
Typ av bildskärmelektro~~POS=TRUNC
Visa enheterTimmar och tiondelar
Förfluten tid till99999.9
PassarPanelöppning på 1.45 x 0.95 "
MaterialSvart polymer
MonteringsmetodSkruvar
Antal siffror6
Återställ typKan inte återställas
Temp. Räckvidd-40 + 185 F
Terminal typSpade
Timer Range99999.9
TypSpänning kvarts, DC
Spänning10 till 80 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.11
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod9107008000
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellPassarPris
REDINGTON 732-0001 timmätare DC kvarts | AC8HMZ 3AE12 732-0001Panelöppning av 2 "375SEK
REDINGTON 732-0002 timmätare DC kvarts AC8HNA 3AE13 732-0002Panelöppning på 1.45 x 0.95 "490SEK
REDINGTON 732-0003 timmätare likströmskvarts | AC8HNB 3AE14 732-0003Panelöppning av 2 "489SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REDINGTON 732-0004 Hour Meter Dc Quartz
436SEK /enhet