REED Instruments K4030-NIST digitalt stroboskop är idealiskt för att frysa rörelsen och mäta ett roterande föremåls hastighet utan att komma i kontakt med det. Den mäter hastigheter (från 10 till 10500 RPM) för rörliga växlar, pumpar, centrifuger, fläktar, motorer och annan rotationsutrustning. Detta digitala stroboskop kommer med en glödlampa, pistolhandtag och en nätsladd.
Funktioner:
- REED Instruments K4030-NIST digitalt stroboskop är riktat mot ett roterande föremål och blixtens blixthastighet är synkroniserad med objektets hastighet (RPM).
- Den har en 5-siffrig LED-display med tryckknappar för att snabbt dubbla eller dividera blinkfrekvensen.
- Detta digitala stroboskop med en arbetscykel på 5 till 30 minuter (beroende på varvtal) har ett pistolhandtag för att flytta enheten över arbetsytan och kan monteras på ett stativ för stationär användning.
- Den har en xenonlampa (6500 grader K) med 80 graders strålvinkel och 4 joule blixtenergi för 60 till 1000 mikrosekunders blinkning.
- Detta K4030-NIST digitala stroboskop accepterar 110VAC, 50/60 Hz strömförsörjning.
- Den har ett RS232 seriellt gränssnitt och kan anslutas till en Windows XP / Vista / 7-dator med en kompatibel USB-kabel och SW-U801-WIN-programvara.
Kompatibla tillbehör:
- REED-instrument K4020-BULB Xenon Glödlampa: Denna glödlampa fungerar som en ersättningsdel för Xenon-lampan som finns med detta REED Instruments K4030-NIST digitala stroboskop.
- REED-instrument R8888 Hård bärväska: Detta formsprutade hårdplastfodral tillåter användare att säkert bära detta digitala stroboskop.
- REED Instruments R1500 Stativ: Detta monteringsinstrument tillåter användare att konvertera denna enhet till en dataloggningsinstrument för långtidsövervakning på en stationär plats.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka är driftsförhållandena för detta REED Instruments K4030-NIST digitala stroboskop?
A. REED Instruments K4030-NIST digitalt stroboskop används vid temperaturer från 32 till 122 grader F (0 till 50 grader C) och luftfuktighet från 10 till 80 %. Den kan förvaras vid temperaturer från -4 till 140 grader F (-20 till 60 grader C).
F. Vad är svarstiden för detta REED Instruments K4030-NIST digitala stroboskop?
A. REED Instruments K4030-NIST digitalt stroboskop har en svarstid på mindre än 1 sekund.
F. Har detta REED Instruments K4030-NIST digitala stroboskop internt minne?
A. REED Instruments K4030-NIST digitala stroboskop har ett internt minne på 10 datapunkter.