REED INSTRUMENT R2160 Värmekamera, 160x120, 9Hz | CE7YMH

REED INSTRUMENTS R2160 Värmekamera, 160x120, 9Hz

Artikel: CE7YMH Modell: R2160
6 102 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTermiska bilder
Noggrannhet+/- 3.6 Deg.F
BatteritidCirka 6 timmar
Laddningstid4 timmar
Mått9.3 "x 3" x 3.4 "
Visa2.8 "färg TFT
Synfält56 x 42 grader
Frekvens9Hz
luftfuktighet10 till 90%
Operating temp.32 till 122 grader F.
Strömförsörjning3.7V / 5000mAh uppladdningsbart Li-ion-batteri
Upplösning160 x 120 pixlar
Lagringstemperatur Räckvidd-4 till 140 grader F
Temperaturintervall14 till 752 grader F.

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Har ett robust IP65-klassat dubbelgjutet hölje och en 160 x 120 9Hz infraröd sensor med 0.05°C termisk känslighet.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REED INSTRUMENTS R2160 Värmekamera, 160x120, 9Hz
6 102 kr /enhet