Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REED INSTRUMENT R2222 Digital Stem Termometer, Max/Min och Data Hold, -40 till 250 grader. C | CD4DAF

REED INSTRUMENTS R2222 Digital Stem Termometer, Max/Min och Data Hold, -40 till 250 grader. C

Finns i lager
Artikel: CD4DAF Modell: R2222
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
271SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDial termometer

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

REED Instruments R2222 digital stem thermometer is suitable for measuring temperatures ranging from -40 to 482 degrees F (-40 to 250 degrees C) with an accuracy of +/-1.5% reading or +2 degrees. It is capable of holding data and keeping track of maximum & minimum readings in medical, food service, pharmaceutical. R&D, educational, industrial and commercial applications.

Funktioner:

  • REED Instruments R2222 digital stamtermometer har en skaft i rostfritt stål och en lättläst 3-1/2-siffrig LCD-skärm.
  • Den har en automatisk avstängningsmekanism för att automatiskt stänga av termometern efter cirka 20 minuter för att spara batteritid.
  • Enheten levereras med ett skyddande sondlock och ett LR44-batteri.

Standarder och godkännanden:

  • CE

Vanliga frågor och svar:

Q. How to hold the current temperature in this REED Instruments R2222 digital stem thermometer?

A.

  • After the reading is measured, press the HOLD button so that the 'Hold' icon appears on the display screen.
  • Tryck på HOLD-knappen tre gånger för att återställa termometern till normalt läge.

Q. How to recall the highest or lowest temperatures in this REED Instruments R2222 digital stem thermometer?

A.

  • After numerous temperature readings, press the HOLD button twice such that the "MAX" icon appears on the display. The highest temperature is displayed on the screen.
  • Tryck på HOLD-knappen en gång till för att hämta den lägsta temperaturen. 'MIN'-ikonen bör visas på displayen.

F. Vad är svarstiden för denna REED Instruments R2222 digitala stamtermometer?

A. REED Instruments R2222 digital stamtermometer har en svarstid på 2 sekunder.

Produktvarianter

ProduktModellPris
RED INSTRUMENT R2000 Digital stamtermometer, vattentät, -40 till 230 grader. C | CD4DAD R2000271SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REED INSTRUMENTS R2222 Digital Stem Termometer, Max/Min och Data Hold, -40 till 250 grader. C
271SEK /enhet