Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REED INSTRUMENTS R6020 Datalogger för temperatur och luftfuktighet, USB, -40 till 70 grader. C | CD4DAR

REED INSTRUMENTS R6020 temperatur- och luftfuktighetsdatalogger, USB, -40 till 70 grader. C

Finns i lager
Artikel: CD4DAR Modell: R6020

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 389 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital psykrometer
kompatibel medWindows 7, 8 och 10

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

REED Instruments R6020 temperatur- och luftfuktighetsdatalogger är användbar för att övervaka temperatur och luftfuktighet för miljöstudier, installation av VVS-system, växthus och industriutrymmen, bastur, museer och lager.

Funktioner:

  • REED Instruments R6020 temperatur- och fuktighetsdatalogger har ett väggfäste och skruvar för långtidsövervakning.
  • Den har ett synligt larm (LED) för att meddela användare om enheten når sina max/minvärden.
  • Denna datalogger kan lagra upp till 16000 temperatur- och 16000 luftfuktighetsavläsningar.
  • Dess USB-gränssnitt tillåter användare att enkelt överföra data till en PC.
  • Denna enhet har en användarvalbar samplingsfrekvens som sträcker sig från 2 sekunder till 24 timmar.

Standarder och godkännanden:

  • CE

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är skillnaden mellan alternativen för omedelbar och manuell inspelning?

A. I det manuella startläget måste användare trycka på startknappen på instrumentet för att börja spela in. I direktläget startar dataloggningen automatiskt så snart instrumentet dras ut ur USB-porten.

F. Vilken noggrannhet har denna REED Instruments datalogger?

A. +/-1.8 grader F.

F. Vad är mättemperaturen och luftfuktigheten för REED Instruments R6020 datalogger?

A.

  • Temperaturområde -40 till 158 grader F
  • Fuktighetsområde 0 till 100 %

Produktvarianter

ProduktModellPris
RÖDINSTRUMENT R6030 Datalogger för temperatur och luftfuktighet, -40 till 70 grader. C | CD4DAU R60302 184 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REED INSTRUMENTS R6020 temperatur- och luftfuktighetsdatalogger, USB, -40 till 70 grader. C
1 389 kr /enhet