REED Instruments R9100 ultraljudsläckagedetektor är idealisk för att lokalisera läckor som genereras på grund av tryck, vakuum, vatten, gas eller luft i kyl- och luftkonditioneringssystem, tryckluftssystem, motortätningar, vindrutor, fönster och dörrar. Denna ultraljudsdetektor för vattenläckage levereras med en sändare som genererar en 40 kHz-signal för att producera lätt igenkännbara hörbara ljud vid detektering av en läcka för att utvärdera en enskild komponents tillstånd. Den har ett hörlursuttag för att ansluta till hörlurar (ingår) för enkel upptäckt i högljudda miljöer.
Funktioner:
- REED Instruments R9100 ultraljudsläckdetektorsats kommer i en uppsättning av en ultraljudsläckdetektor, en sändare, hörlurar, en bärväska och batterier.
- It is powered using two 9V batteries and has a user-adjustable sensitivity wheel to adjust the sensitivity of the detector if the detected ultrasonic sound is too intense.
- Ultraljudsdetektorn för vattenläckage är utrustad med synliga (LED) och hörbara (tickande) larm för att enkelt lokalisera läckor.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är några faktorer att notera när du använder denna REED Instruments R9100 ultraljudsläckdetektor?
A. Effektiviteten av ultraljudsläckagedetektering beror på faktorer som trycket inuti utrymmet/utrustningen som testas, form och storlek på liknande och temperatur.
F. Vilka är temperaturklassificeringarna för denna REED Instruments R9100 ultraljudsläckdetektor?
A. Denna REED Instruments R9100 ultraljudsläckdetektor fungerar vid temperaturer som sträcker sig från 32 till 104 grader C (0 till 40 grader F). Den kan förvaras vid temperaturer från -4 till 122 grader F (-20 till 50 grader C).
F. Vilka är några säkerhetspunkter att notera när du använder denna REED Instruments R9100 ultraljudsläckdetektor?
A.
- Denna ultraljudsdetektor för vattenläckage bör inte användas nära en elektrisk apparat som avger elektromagnetiska vågor.
- Enhetens batterier bör tas ur om den inte används under en längre tid.
- Denna ultraljudsläckdetektor ska inte användas nära någon explosiv/antändlig gas eller vätska.