Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REELCRAFT 2-HS1004-3 Justerbart stötfångarstopp, innerdiameter 0.750 tum - 1.05 tum | BT6RNW

REELCRAFT 2-HS1004-3 Justerbart stötfångarstopp, innerdiameter 0.750 tum - 1.05 tum

Finns i lager
Artikel: BT6RNW Modell: 2-HS1004-3
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
385SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangupprullare
Diameter A0.75 till 1.05 "
Diameter BCE3"
Diameter D1.25 "
För användning RT800, 5000, 5005, 7000, HD70000, DP och 80000
Slang-ID1 / 2 "
Vikt0.23 Ibs

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1305

Produktinformation:

,Justerbara stötfångare är av massivt gjutet gummi som garanterar lång livslängd och halkfritt grepp. Stötfångare gör att önskad längd på slang eller sladd kan förvaras permanent utanför rullen. Stötfångare ingår på rullarna som köps med slang eller sladd. Vid beställning, ange artikelnummer, cylindermodell och slang-ID och OD eller sladden AWG och antal ledare.,

Produktvarianter

ProduktModellDiameter ADiameter BCEDiameter DSlang-IDStorlekViktPris
REELCRAFT 1-HR1004-A 1 Slangrullefångare Använd med AC4DVW AD2WHE AD2WHF | AA9WPM 1GYH3 1-HR1004-A 1----0.625 "till 0.749"-287SEK
REELCRAFT 1-HR1004 1 slangupprullare med AC4DVX AD2WHG AD2WHH | AA9WPN 1GYH4 1-HR1004 1------302SEK
REELCRAFT 1-HR1004-3 1 slangupprullare med AC4DVY AD8VXU AD9EDT | AA9WPP 1GYH5 1-HR1004-3 1----0.438 "till 0.625"-309SEK
REELCRAFT 2-HR1004-3 1 Slangupprullare Stötfångare Använd med AC4DVZ AD2WHJ AD7ZDC | AA9WPQ 1GYH6 2-HR1004-3 1------316SEK
REELCRAFT 3-HR1004-3 1 slangupprullare med AD8VXX AD8VXY AD8VYA | AA9WPR 1GYH7 3-HR1004-3 1------232SEK
REELCRAFT 8-HR1004-3 1 slangupprullare med AD8WEU AE6BDF AE6CBP | AA9WPT 1GYH8 8-HR1004-3 1------307SEK
REELCRAFT 3-HR1005 1 slangupprullare med AD8VYE | AA9WPU 1GYJ1 3-HR1005 1------642SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT 2-HS1004-3 Justerbart stötfångarstopp, innerdiameter 0.750 tum - 1.05 tum
385SEK /enhet