REELCRAFT D9275 OLPBW slangrulle, innerdiameter 1/2 tum, 300 psi, slanglängd 75 fot

Artikel: BT6ZFA Modell: D9275 OLPBW
16 392 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
StyrvalspositionBottenvind
SlangJa
Slang slutar1/2 "NPT (M)
Slang-ID1 / 2 "
Slanglängd75ft.
Slang utanför Dia.0.75 "
Inlopp1/2 "NPT (F)
Max. Temp.150 grader F.
Classic Outlet1/2 "NPT (F)
Tryck300 psi
Vikt122 kg

Produktinformation:

,Reelcrafts serie D9000 slangupprullare erbjuder den största stabiliteten. Idealisk för permanent service eller anläggningsarbetsområden. En hållbar pulverlackerad finish ger en robust korrosionsbeständig produkt som lämpar sig för en mängd olika tunga applikationer. Kontakta Reelcraft för toppvind- och sidovindsslangstyrningsmodeller. *Inkluderar icke smörjbara bussningar/lager; inte avsedd för mobila applikationer., , ,Stor basram – Ramen med full bredd har den största mängden monteringsyta och den totala styrkan av rullar inom sin klass., ,Fullflödesstressfri svivelkonstruktion – Fullflödessviveln kombinerar tätningsdesign av högsta kvalitet och material med lagerytor för att säkerställa maximal livslängd., ,Robust spärrmekanism – Spärr och spärr är gjorda av kraftigt gjutet aluminium med stor yta för att begränsa möjligheten till för tidigt slitage., ,Rullar levereras inom bottenvindläget med höger inlopp., , ,OBS:, Reelcraft Series 9000 rullar levereras endast LTL. Små paketförsändelser är inte tillgängliga för denna modell.,

Produktvarianter

ProduktModellSlanglängdLagerTullbetygSlang utanför Dia.Husets materialInloppSpärrMax. TryckPris
REELCRAFT URD9350 OLBBW 1 slangrulle 3/4 tum 50 fotlängd 300 psi 150f | AA4MBH 12U318 URD9350 OLBBW 150ft.FettfriTung dubbel piedestal, industriell-Stål-Standard300 psi25 875 kr
REELCRAFT D9399 OLPBW1 Slangupprullare 3/4 tum 100 fotlängd 250 Psi | AB9DGC 2CAH6 D9399 OLPBW1100ft.Permanent smord----Vibrationssäker, självlåsande250 psi22 548 kr
REELCRAFT D9450 OLPBW1 Slangupprullare 1 tum 50 fotlängd 250 Psi 150f | AB9DGD 2CAH7 D9450 OLPBW150ft.Permanent smord----Vibrationssäker, självlåsande250 psi19 127 kr
REELCRAFT D9375 OLPBW1 Slangupprullare 3/4 tum 75 fotlängd 250 psi 150f | AD8VYE 4NA94 D9375 OLPBW175ft.Permanent smord----Vibrationssäker, självlåsande250 psi17 675 kr
REELCRAFT D9300 OLSBW1 Slangupprullare 3/4 tum 75 fotlängd 500 psi 210f | AD8WFH 4NB29 D9300 OLSBW175ft.Permanent smordHeavy Duty-Rostfritt stål-Vibrationssäker, självlåsande500 psi37 997 kr
REELCRAFT D9399 OLPBW slangupprullare, innerdiameter 3/4 tum, 250 psi, slanglängd 100 fot | AY9WVQ D9399 OLPBW100ft.--1.075 "-3/4 "NPT (F)--21 369 kr
REELCRAFT E9100 OHPBW Ultimate Duty slangrulle, 3/8 tum x 75 fot | BT6DHA E9100 OHPBW75ft.--0.73 "-1/2 "NPT (F)--19 575 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT D9275 OLPBW slangrulle, innerdiameter 1/2 tum, 300 psi, slanglängd 75 fot
16 392 kr /enhet