REELCRAFT URD9350 OLBBW 1 slangrulle 3/4 tum 50 fotlängd 300 psi 150f | AA4MBH 12U318

REELCRAFT URD9350 OLBBW 1 slangrulle 3/4 tum 50 fot längd 300 Psi 150f

Finns i lager
Artikel: AA4MBH Modell: URD9350 OLBBW 1Korsreferens: 12U318

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

25 875 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
LagerFettfri
VäxeltypVårens återkomst
TullbetygTung dubbel piedestal, industriell
FinishPulverlackat
Slang slutar3/4 "(M) NPT
Slang-IDJa
Slang inuti Dia.3 / 4 "
Slanglängd50ft.
Slangutlopp (in.)3/4 "(M) NPT
Husets materialStål
SpärrStandard
Max. Tryck300 psi
Max. Temp.150 grader F
MonteringVägg, kolumn, tak, bänk, lastbil
Totala höjden26.375 "
Total längd26.25 "
Total bredd16.75 "
Spolinlopp3/4 "(F) NPT
TätningstypViton
Vridbart materialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 60.33
Fartygets höjd (cm)78.74
Fartygets längd (cm)72.39
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod3917390050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSlanglängdLagerTullbetygSlang utanför Dia.Husets materialInloppSpärrMax. TryckPris
REELCRAFT D9399 OLPBW1 Slangupprullare 3/4 tum 100 fotlängd 250 Psi | AB9DGC 2CAH6 D9399 OLPBW1100ft.Permanent smord----Vibrationssäker, självlåsande250 psi20 918 kr
REELCRAFT D9450 OLPBW1 Slangupprullare 1 tum 50 fotlängd 250 Psi 150f | AB9DGD 2CAH7 D9450 OLPBW150ft.Permanent smord----Vibrationssäker, självlåsande250 psi19 127 kr
REELCRAFT D9375 OLPBW1 Slangupprullare 3/4 tum 75 fotlängd 250 psi 150f | AD8VYE 4NA94 D9375 OLPBW175ft.Permanent smord----Vibrationssäker, självlåsande250 psi20 048 kr
REELCRAFT D9300 OLSBW1 Slangupprullare 3/4 tum 75 fotlängd 500 psi 210f | AD8WFH 4NB29 D9300 OLSBW175ft.Permanent smordHeavy Duty-Rostfritt stål-Vibrationssäker, självlåsande500 psi37 997 kr
REELCRAFT D9399 OLPBW slangupprullare, innerdiameter 3/4 tum, 250 psi, slanglängd 100 fot | AY9WVQ D9399 OLPBW100ft.--1.075 "-3/4 "NPT (F)--21 369 kr
REELCRAFT E9100 OHPBW Ultimate Duty slangrulle, 3/8 tum x 75 fot | BT6DHA E9100 OHPBW75ft.--0.73 "-1/2 "NPT (F)--19 575 kr
RFQ
REELCRAFT E9200 OLPBW Ultimate Duty slangrulle, 1/2 tum x 75 fot | BT6DHC E9200 OLPBW75ft.--0.75 "-1/2 "NPT (F)--14 651 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT URD9350 OLBBW 1 slangrulle 3/4 tum 50 fot längd 300 Psi 150f
25 875 kr /enhet