REELCRAFT D9300 OLSBW1 Slangupprullare 3/4 tum 75 fotlängd 500 psi 210f | AD8WFH 4NB29

REELCRAFT D9300 OLSBW1 slangupprullare 3/4 tum 75 fot längd 500 Psi 210f

Finns i lager
Artikel: AD8WFH Modell: D9300 OLSBW1Korsreferens: 4NB29

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

37 997 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
LagerPermanent smord
VäxeltypVårens återkomst
TullbetygHeavy Duty
FinishRostfritt stål
Slang slutar3/4 "FNPT
Slang-IDNej
Slang inuti Dia.3 / 4 "
Slanglängd75ft.
Slangutlopp (in.)3/4 "(F) NPT
Husets materialRostfritt stål
SpärrVibrationssäker, självlåsande
Max. Tryck500 psi
Max. Temp.210 grader F
MonteringGolv, vägg, tak, bänk och lastbil
Totala höjden26.25 "
Total längd26.25 "
Total bredd12 "
Spolinlopp3/4 "(F) NPT
TätningstypViton

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 49.9
Fartygets höjd (cm)76.71
Fartygets längd (cm)71.63
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod8479899899
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSlanglängdLagerTullbetygSlang utanför Dia.Husets materialInloppSpärrMax. TryckPris
REELCRAFT URD9350 OLBBW 1 slangrulle 3/4 tum 50 fotlängd 300 psi 150f | AA4MBH 12U318 URD9350 OLBBW 150ft.FettfriTung dubbel piedestal, industriell-Stål-Standard300 psi25 875 kr
REELCRAFT D9399 OLPBW1 Slangupprullare 3/4 tum 100 fotlängd 250 Psi | AB9DGC 2CAH6 D9399 OLPBW1100ft.Permanent smord----Vibrationssäker, självlåsande250 psi22 548 kr
REELCRAFT D9450 OLPBW1 Slangupprullare 1 tum 50 fotlängd 250 Psi 150f | AB9DGD 2CAH7 D9450 OLPBW150ft.Permanent smord----Vibrationssäker, självlåsande250 psi19 127 kr
REELCRAFT D9375 OLPBW1 Slangupprullare 3/4 tum 75 fotlängd 250 psi 150f | AD8VYE 4NA94 D9375 OLPBW175ft.Permanent smord----Vibrationssäker, självlåsande250 psi17 675 kr
REELCRAFT D9399 OLPBW slangupprullare, innerdiameter 3/4 tum, 250 psi, slanglängd 100 fot | AY9WVQ D9399 OLPBW100ft.--1.075 "-3/4 "NPT (F)--21 369 kr
REELCRAFT E9100 OHPBW Ultimate Duty slangrulle, 3/8 tum x 75 fot | BT6DHA E9100 OHPBW75ft.--0.73 "-1/2 "NPT (F)--19 575 kr
RFQ
REELCRAFT E9200 OLPBW Ultimate Duty slangrulle, 1/2 tum x 75 fot | BT6DHC E9200 OLPBW75ft.--0.75 "-1/2 "NPT (F)--14 651 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT D9300 OLSBW1 slangupprullare 3/4 tum 75 fot längd 500 Psi 210f
37 997 kr /enhet