REELCRAFT DP5400 OLP Slangrulle med dubbla piedestal, innerdiameter 1/4 tum, 500 Psi, slanglängd 50 fot

Artikel: BT7FJL Modell: DP5400 ​​OLP
7 061 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
SlangNej
Slang-ID1 / 4 "
Slanglängd50ft.
Slang utanför Dia.0.475 "
Inlopp1/2 "NPT (F)
Max. Temp.210 grader F.
Classic Outlet3/8 "NPT (F)
Tryck500 psi
Vikt29 kg

Produktinformation:

, Reelcraft Series DP5000 kompakta slangupprullare med dubbla piedestal har en innovativ, icke-svetsad, sammankopplande bas. Oberoende tester enligt militära standarder har visat att rullen tål kraftiga vibrationer, vilket gör dem särskilt starka och idealiska för lastbilsmonterade applikationer. Konstruktionen i helt stål och en inbakad pulverlackering ger tillsammans en robust korrosionsbeständig produkt som lämpar sig för en mängd olika tunga applikationer., , ,Förstärkt stål – Styrarm av stål och dubbla piedestalbas är stansade med ribbor och kilar för att säkerställa maximal styrka och lättast möjliga vikt. Den sammanlåsande basen eliminerade behovet av svetsar som ökade styrkan samtidigt som färre delar användes., ,Överlägsen spärrfjäderdesign – Livslängden för spärrfjädern i torsionsstil överstiger vida den för konventionella spiralfjädrar., ,Lång livslängd drivfjäder – Frikopplingsaxeln eliminerar backning fjäderlindning, och torsionsspärrfjädern är praktiskt taget okrossbar. Högkvalitativt fjäderstål används och konditioneras för att säkerställa att det inte finns några defekter som ger maximal livslängd., ,En dubbelhäftande packning tätar fjäderhuset., ,Låsspärrhaken är monterad på styrarmen för att förhindra att spärren går ut vid full utdragning. , ,Gjord i USA, ,

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckSlangSlang slutarMax. Temp.Classic OutletTotal breddTryckViktPris
REELCRAFT DP5435 ​​OLP1 Slangupprullare General Industrial 300 Psi | AE4HRE 5KPA4 DP5435 ​​OLP1300 psi-1/4 "(M) NPT150 grader F-8"--5 778 kr
REELCRAFT DP5450 OLP1 Slangupprullare General Industrial 300 Psi | AE4HRF 5KPA5 DP5450 ​​OLP1300 psi-1/4 "(M) NPT150 grader F-9"--7 911 kr
REELCRAFT DP5635 OLP1 Slangupprullare General Industrial 300 Psi | AE4HRG 5KPA6 DP5635 ​​OLP1300 psi-1/4 "(M) NPT150 grader F-8"--7 800 kr
REELCRAFT DP5835 OLP1 Slangupprullare General Industrial 300 Psi | AE4HRH 5KPA8 DP5835 ​​OLP1300 psi-3/8 "(M) NPT150 grader F-9"--9 001 kr
REELCRAFT DP5835 OMP1 Slangrulle General Industrial 2000 Psi | AE4HRJ 5KPA9 DP5835 OMP13,250 psi-1/2 "(M) NPT210 grader F-9"--10 373 kr
REELCRAFT DP5635 OHP1 Slangupprullare General Industrial 4000 Psi | AE4HRK 5KPC0 DP5635 OHP14,800 psi-1/4 "(M) NPT210 grader F-9"--11 220 kr
REELCRAFT DP5635 OHP slangupprullare med dubbla piedestaler, innerdiameter 3/8 tum, 4800 psi, slanglängd 35 fot | AN4LZX DP5635 OHP-Ja3/8 "NPT (M)210 grader F.3/8 "NPT (F)-4800 psi43 kg16 093 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT DP5400 OLP Slangrulle med dubbla piedestal, innerdiameter 1/4 tum, 500 Psi, slanglängd 50 fot
7 061 kr /enhet