REELCRAFT EA32112 L12D Motordriven slangrulle, 12 VDC, innerdiameter 1/2 tum, slanglängd 200 fot

Artikel: BT7DJP Modell: EA32112 L12D
11 372 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHand vevslangsrulle

Produktinformation:

,Reelcraft Series 30000 slangupprullare är designade för tuffa applikationer som kräver långa slanglängder och stor lagringskapacitet. Den helt bultade enhetskonstruktionen utan svetsar till utmattning, fullflödessvivel och kraftig stålram, spole och trumma säkerställer den längsta livslängden. Series 30000 vibrationssäkra, självlåsande fästelement är idealiska för industriell eller fältanvändning som grässkötsel eller skadedjursbekämpning., , ,Slangbyte på ett enkelt sätt – svanhalsen kan enkelt tas bort för att förenkla att lägga till långa slanglängder till rullen. ., ,Kvalitetsfinish och korrosionsbeständig – Individuellt pulverlackerade komponenter ger maximalt skydd mot för tidig korrosion., ,Motoralternativ – Flera motoralternativ ger en enkel metod att spola tillbaka långa slanglängder., ,Modellen levereras med en 12 V DC-motor., ,Tillverkad i USA, ,

Produktvarianter

ProduktModellArtikelSlang utanför Dia.VäxeltypFinishInloppLängdMax. Temp.Max. Temp. Räckvidd (F)Pris
REELCRAFT CA32122 L1 Slangupprullare vev 1/2 tum Id x 400 fot | AB9DGG 2CAJ1 CA32122 L1Slangvinda-HandvevPulverlackat-35 "-250 grader F4 273 kr
REELCRAFT EA33128 L12D1 Slangupprullningsmotor Driven 3/4 tum Id x 275 fot | AB9DGJ 2CAJ3 EA33128 L12D1Slangvinda-MotorPulverlackat-20.25 "-250 grader F15 772 kr
REELCRAFT CA38106 M 1 slangupprullare 3/8 tum Id x 140 fot 4500 psi | AD8ETM 4JNC9 CA38106 M 1Slangvinda-HandvevPulverlackat-17.75 "-400 grader F6 608 kr
REELCRAFT CA32128 L1 Slangupprullare Kraftig vevdrift | AD8PRF 4LMG6 CA32128 L1Slangvinda-HandvevPulverlackat-40 "-250 grader F7 217 kr
REELCRAFT CA38112 M1 Högtrycksbricka för rullar | AD8WFC 4NB24 CA38112 M1Slangvinda-HandvevPulverlackat-17.75 "-400 grader F6 294 kr
REELCRAFT CA32112 M1 Rullslang 3000 Psi | AE2RBV 4Z934 CA32112 M1Slangvinda-HandvevHållbart pulverlack-25 "-250 grader F5 888 kr
REELCRAFT EA32118 M12D1 Rullslang | AE7KXP 5Z339 EA32118 M12D1Slangvinda-MotorPulverlackat-23.625 "-250 grader F16 258 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT EA32112 L12D Motordriven slangrulle, 12 VDC, innerdiameter 1/2 tum, slanglängd 200 fot
11 372 kr /enhet