,Reelcrafts serie 30000 slangupprullare är designade för robusta, tunga applikationer som kräver långa slanglängder och stor lagringskapacitet. Den helt bultade enhetskonstruktionen utan svetsar till utmattning, sväng med full flöde och kraftig stålram, spole och trumma säkerställer längsta livslängd. Series 30000 vibrationssäkra, självlåsande fästelement är idealiska för industriell eller fältanvändning som gräsvård eller skadedjursbekämpning., , ,Slangbyte på ett enkelt sätt – svanhalsen kan enkelt tas bort för att förenkla att lägga till långa slanglängder till rullen. ., ,Kvalitetsfinish och korrosionsbeständig – Individuellt pulverlackerade komponenter ger maximalt skydd mot för tidig korrosion., ,Motoralternativ – Flera motoralternativ ger en enkel metod att spola tillbaka långa slanglängder., ,Drifttyp – 12 V DC-motor, ,Gjord i USA, ,