REELCRAFT FD83000 OLP Slangupprullare, innerdiameter 3/4 tum, 500 Psi, slanglängd 75 fot | BT7JGR

REELCRAFT FD83000 OLP slangrulle, innerdiameter 3/4 tum, 500 psi, slanglängd 75 fot

Artikel: BT7JGR Modell: FD83000 OLP
13 641 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
SlangNej
Slang-ID3 / 4 "
Slanglängd75ft.
Slang utanför Dia.1.188 "
Inlopp3/4 "NPT (F)
Max. Temp.210 grader F.
Classic Outlet3/4 "NPT (F)
Tryck500 psi
Vikt82 kg

Produktinformation:

,Reelcrafts fjäderindragbara slangrullar för bränsletillförsel, utrustade med Viton-tätningar, har metallformer för att säkerställa största möjliga styrka och är idealiska för mobila och permanentmonterade applikationer. Dessa robusta, korrosionsbeständiga rullar är lämpliga för en mängd olika bränsletillämpningar inklusive E85. Serie FD80000 rullar levereras med vår kullagrade svivel. ,OBS:, Rekommenderas inte för flygbränsle., , ,Robust spärrmekanism – Spärr och spärr är gjorda av kraftigt gjutet aluminium med betydande yta för att begränsa möjligheten till för tidigt slitage., ,Fullflödesspänningsfri svivelkonstruktion – Den full flow swivel kombinerar tätningsdesign och material av högsta kvalitet med lagerytor för att säkerställa maximal livslängd., ,Kvalitetsfinish och korrosionsbeständig – Individuellt pulverlackerade komponenter ger maximalt skydd mot för tidig korrosion., ,Tillverkad i USA, , ,OBS: , Reelcraft Series 80000 rullar levereras endast LTL. Små paketförsändelser är inte tillgängliga för denna modell.,

Produktvarianter

ProduktModellClassic OutletSlangSlang slutarTotal breddTryckViktSlang-IDSlanglängdPris
REELCRAFT F83050 OLP1 Slangupprullare 3/4 tum 50 fotlängd 250 Psi 150f | AE6BDB 5PG08 F83050 OLP1--3/4 "(M) NPT10.5 "--Ja50ft.16 182 kr
REELCRAFT FD83000 OLP1 Slangrulle 3/4 tum 75 fot längd 250 Psi 150f | AE6BDC 5PG09 FD83000 OLP1--3/4 "FNPT14.25 "--Nej75ft.15 205 kr
REELCRAFT F83050 OLP-slang, rulle, innerdiameter 3/4 tum, 50 psi, slanglängd 50 fot | AY9XAL F83050 OLP3/4 "NPT (F)Ja3/4 "NPT (M)-50 psi89 kg3 / 4 "50ft.16 553 kr
REELCRAFT F83000 OLP slangupprullare, innerdiameter 3/4 tum, 500 Psi, slanglängd 50 fot | BT7CLN F83000 OLP3/4 "NPT (F)Nej--500 psi74 kg3 / 4 "50ft.11 094 kr
RFQ
REELCRAFT FD84000 OLP slangupprullare, innerdiameter 1 tum, 500 psi, slanglängd 50 fot | BT7CLP FD84000 OLP1 "NPT (F)Nej--500 psi84 Ibs1"50ft.12 850 kr
RFQ
REELCRAFT FD83075 OLP Slangupprullare, innerdiameter 3/4 tum, 50 Psi, slanglängd 75 fot | BT7CLQ FD83075 OLP3/4 "NPT (F)Ja3/4 "NPT (M)-50 psi115 kg3 / 4 "75ft.20 871 kr
RFQ
REELCRAFT FD84035 OLP Slangrulle, innerdiameter 1 tum, 50 Psi, slanglängd 35 fot | BT7CLR FD84035 OLP1 "NPT (F)Ja1 "NPT (M)-50 psi94 kg1"35ft.18 207 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT FD83000 OLP slangrulle, innerdiameter 3/4 tum, 500 psi, slanglängd 75 fot
13 641 kr /enhet