REELCRAFT F83050 OLP-slang, rulle, innerdiameter 3/4 tum, 50 psi, slanglängd 50 fot | AY9XAL

REELCRAFT F83050 OLP slang, rulle, innerdiameter 3/4 tum, 50 psi, slanglängd 50 fot

Finns i lager
Artikel: AY9XAL Modell: F83050 OLP

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 553 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
SlangJa
Slang slutar3/4 "NPT (M)
Slang-ID3 / 4 "
Slanglängd50ft.
Slang utanför Dia.1.188 "
Inlopp3/4 "NPT (F)
Max. Temp.150 grader F.
Classic Outlet3/4 "NPT (F)
Tryck50 psi
Vikt89 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 40.05

Produktinformation:

,Reelcraft’s spring retractable fuel delivery hose reels, equipped with Viton seals, incorporate metal forms to ensure the greatest possible strength and are ideal for mobile and permanent-mount applications. These rugged, corrosion-resistant reels are suitable for a wide variety of fuel applications including E85. Series F80000 reels are supplied with our ball-bearing style swivel. ,NOTE:, Not recommended for jet fuel., , ,Robust latching mechanism – Latch and ratchet are made of heavy-duty cast aluminum with substantial surface area to limit the opportunity for premature wear., ,Full flow stress free swivel design – The full flow swivel combines the highest grade seal design and materials with bearing areas to ensure maximum service life., ,Quality finish and corrosion resistant – Individually powder coated components offer the maximum protection from premature corrosion., ,Made in USA, , ,NOTE:, Reelcraft Series 80000 reels only ship LTL. Small parcel shipments are not available for this model.,

Produktvarianter

ProduktModellClassic OutletSlangSlang slutarTotal breddTryckViktSlang-IDSlanglängdPris
REELCRAFT F83050 OLP1 Slangupprullare 3/4 tum 50 fotlängd 250 Psi 150f | AE6BDB 5PG08 F83050 OLP1--3/4 "(M) NPT10.5 "--Ja50ft.16 182 kr
REELCRAFT FD83000 OLP1 Slangrulle 3/4 tum 75 fot längd 250 Psi 150f | AE6BDC 5PG09 FD83000 OLP1--3/4 "FNPT14.25 "--Nej75ft.15 205 kr
REELCRAFT F83000 OLP slangupprullare, innerdiameter 3/4 tum, 500 Psi, slanglängd 50 fot | BT7CLN F83000 OLP3/4 "NPT (F)Nej--500 psi74 kg3 / 4 "50ft.11 094 kr
RFQ
REELCRAFT FD84000 OLP slangupprullare, innerdiameter 1 tum, 500 psi, slanglängd 50 fot | BT7CLP FD84000 OLP1 "NPT (F)Nej--500 psi84 Ibs1"50ft.12 850 kr
RFQ
REELCRAFT FD83075 OLP Slangupprullare, innerdiameter 3/4 tum, 50 Psi, slanglängd 75 fot | BT7CLQ FD83075 OLP3/4 "NPT (F)Ja3/4 "NPT (M)-50 psi115 kg3 / 4 "75ft.20 871 kr
RFQ
REELCRAFT FD84035 OLP Slangrulle, innerdiameter 1 tum, 50 Psi, slanglängd 35 fot | BT7CLR FD84035 OLP1 "NPT (F)Ja1 "NPT (M)-50 psi94 kg1"35ft.18 207 kr
RFQ
REELCRAFT FD84050 OLP slangupprullare, innerdiameter 1 tum, 50 psi, slanglängd 50 fot | BT7JGQ FD84050 OLP1 "NPT (F)Ja1 "NPT (M)-50 psi115 kg1"50ft.17 388 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT F83050 OLP slang, rulle, innerdiameter 3/4 tum, 50 psi, slanglängd 50 fot
16 553 kr /enhet