REELCRAFT F83050 OLP1 Slangupprullare 3/4 tum 50 fotlängd 250 Psi 150f | AE6BDB 5PG08

REELCRAFT F83050 OLP1 slangrulle 3/4 tum 50 fot längd 250 Psi 150f

Finns i lager
Artikel: AE6BDB Modell: F83050 OLP1Korsreferens: 5PG08

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 182 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
LagerPermanent smord
VäxeltypVårens återkomst
FinishPulverlackat
Slang slutar3/4 "(M) NPT
Slang-IDJa
Slang inuti Dia.3 / 4 "
Slanglängd50ft.
SlangmaterialSyntetiskt gummi
Slangutlopp (in.)3/4 "(M) NPT
Max. Tryck250 psi
Max. Temp.150 grader F
Totala höjden25.375 "
Total längd24 "
Total bredd10.5 "
Spolinlopp3/4 "(F) NPT
TätningstypViton

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 40.05
Fartygets höjd (cm)72.9
Fartygets längd (cm)72.9
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod4009120050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellClassic OutletSlangSlang slutarTotal breddTryckViktSlang-IDSlanglängdPris
REELCRAFT FD83000 OLP1 Slangrulle 3/4 tum 75 fot längd 250 Psi 150f | AE6BDC 5PG09 FD83000 OLP1--3/4 "FNPT14.25 "--Nej75ft.15 205 kr
REELCRAFT F83050 OLP-slang, rulle, innerdiameter 3/4 tum, 50 psi, slanglängd 50 fot | AY9XAL F83050 OLP3/4 "NPT (F)Ja3/4 "NPT (M)-50 psi89 kg3 / 4 "50ft.16 553 kr
REELCRAFT F83000 OLP slangupprullare, innerdiameter 3/4 tum, 500 Psi, slanglängd 50 fot | BT7CLN F83000 OLP3/4 "NPT (F)Nej--500 psi74 kg3 / 4 "50ft.11 094 kr
RFQ
REELCRAFT FD84000 OLP slangupprullare, innerdiameter 1 tum, 500 psi, slanglängd 50 fot | BT7CLP FD84000 OLP1 "NPT (F)Nej--500 psi84 Ibs1"50ft.12 850 kr
RFQ
REELCRAFT FD83075 OLP Slangupprullare, innerdiameter 3/4 tum, 50 Psi, slanglängd 75 fot | BT7CLQ FD83075 OLP3/4 "NPT (F)Ja3/4 "NPT (M)-50 psi115 kg3 / 4 "75ft.20 871 kr
RFQ
REELCRAFT FD84035 OLP Slangrulle, innerdiameter 1 tum, 50 Psi, slanglängd 35 fot | BT7CLR FD84035 OLP1 "NPT (F)Ja1 "NPT (M)-50 psi94 kg1"35ft.18 207 kr
RFQ
REELCRAFT FD84050 OLP slangupprullare, innerdiameter 1 tum, 50 psi, slanglängd 50 fot | BT7JGQ FD84050 OLP1 "NPT (F)Ja1 "NPT (M)-50 psi115 kg1"50ft.17 388 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT F83050 OLP1 slangrulle 3/4 tum 50 fot längd 250 Psi 150f
16 182 kr /enhet