REELCRAFT FD9350 OLPBW slangrulle, innerdiameter 3/4 tum, 500 psi, slanglängd 50 fot

Artikel: BT7CLU Modell: FD9350 OLPBW
19 085 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
StyrvalspositionBottenvind
SlangJa
Slang slutar3/4 "NPT (M)
Slang-ID3 / 4 "
Slanglängd50ft.
Slang utanför Dia.1.188 "
Inlopp3/4 "NPT (F)
Max. Temp.150 grader F.
Classic Outlet3/4 "NPT (F)
Tryck500 psi
Vikt140 kg

Produktinformation:

,Reelcrafts fjäderindragbara slangrullar för bränsletillförsel, utrustade med Viton-tätningar, har metallformer för att säkerställa största möjliga styrka och är idealiska för mobila och permanentmonterade applikationer. Dessa robusta, korrosionsbeständiga rullar är lämpliga för en mängd olika bränsletillämpningar inklusive E85. Serie FD9000 rullar levereras med vår kullagrade svivel. Kontakta Reelcraft för toppvind- och sidovindsslangstyrningsmodeller. ,OBSERVERA:, Rekommenderas inte för flygbränsle., , ,Stor basram – Ramen i full bredd har den största mängden monteringsyta och den totala styrkan av rullar inom sin klass., ,Fullflödesstressfri svivelkonstruktion – Den fulla flow swivel kombinerar tätningsdesign och material av högsta kvalitet med lagerytor för att säkerställa maximal livslängd., ,Kvalitetsfinish och korrosionsbeständighet – Individuellt pulverlackerade komponenter ger maximalt skydd mot för tidig korrosion., ,Rullan skickas i bottenvinden position med ett högerinlopp., ,Tillverkad i USA, , ,OBS:, Reelcraft Series 9000 rullar skickas endast LTL. Små paketförsändelser är inte tillgängliga för denna modell.,

Produktvarianter

ProduktModellTryckSlangSlang slutarViktSlang-IDSlang utanför Dia.InloppMax. Temp.Pris
REELCRAFT FD9400 OLPBW Ultimate Duty bränsleslangrulle, 1 tum x 50 fot | AH8DPC 38L675 FD9400 OLPBW500 psiNej-113 kg1"1.5 "1 "NPT (F)210 grader F.12 806 kr
REELCRAFT FD9450 OLPBW Slangupprullare, innerdiameter 1 tum, 50 Psi, slanglängd 50 fot | BT7CLV FD9450 OLPBW50 psiJa1 "NPT (M)157 kg1"1.5 "1 "NPT (F)150 grader F.20 359 kr
RFQ
REELCRAFT FE9400 OLPBW Slangupprullare, innerdiameter 1 tum, 500 Psi, slanglängd 50 fot | BT7CLW FE9400 OLPBW500 psiNej-115 kg1"1.5 "1 "NPT (F)210 grader F.15 529 kr
RFQ
REELCRAFT FE9450 OLPBW Slangupprullare, innerdiameter 1 tum, 50 Psi, slanglängd 50 fot | BT7CLX FE9450 OLPBW50 psiJa1 "NPT (M)157 kg1"1.5 "1 "NPT (F)150 grader F.23 330 kr
RFQ
REELCRAFT FF9500 OLPBW slangrulle, innerdiameter 1-1 / 4 tum, 600 psi, slanglängd 50 fot | BT7CMA FF9500 OLPBW600 psiNej-125 kg1 1 / 4 "1.75 "1 1/2 "NPT (F)210 grader F.20 461 kr
RFQ
REELCRAFT FD9300 OLPBW Bränsleslangrulle, 3/4 tums storlek, 50 fots längd, ultimat plikt | BT7JGL FD9300 OLPBW50 psiNej-114 kg3 / 4 "1.188 "3/4 "NPT (F)210 grader F.14 951 kr
RFQ
REELCRAFT FE9300 OLPBW Bränsleslangrulle, 3/4 tums storlek, 50 fots längd, ultimat plikt | BT7JGY FE9300 OLPBW500 psiNej-115 kg3 / 4 "1.188 "3/4 "NPT (F)210 grader F.17 413 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT FD9350 OLPBW slangrulle, innerdiameter 3/4 tum, 500 psi, slanglängd 50 fot
19 085 kr /enhet