,Reelcrafts fjäderinfällbara serie HD70000 bränsleleveransslangrullar, utrustade med Viton-tätningar, innehåller metallformer och en kraftig bas för att säkerställa största möjliga styrka och är idealiska för mobila och permanentmonterade applikationer. Dessa robusta, korrosionsbeständiga rullar är lämpliga för en mängd olika bränsletillämpningar inklusive E85. Serie FHD70000 rullar levereras med vår kullagrade svivel. OBS: Rekommenderas inte för flygbränsle., , ,Kompakt design – Rullarna är 25 % mindre än våra kraftiga serie 80000 rullar., ,Guidvalsar – Designen i ett stycke och stift av rostfritt stål ger större styrka och enklare service., ,Enkel manövrering – Det högkvalitativa, pressgjutna aluminiumnavet och två tätade kullager ger en jämnare spolrotation och enklare drift., ,Fullflödesspänningsfri sviveldesign – Fullflödessvirveln kombinerar tätningsdesign och material av högsta kvalitet med lagerytor för att säkerställa maximal livslängd., ,Tillverkad i USA, , ,*Rullen levereras i toppvindläget. Rullbilden visas i sidovindsläget.,