Trädgårdsslangupprullar är designade för att monteras centralt och användas för vattning och spolning. De erbjuder längre längder av större ID-slangar, är fjäderdrivna och är utrustade med ändbeslag för trädgårdsslang (utsedda av en NH). Denna modell inkluderar en utloppsslang med en på/av-ventil i mässing, stötfångare och inloppsslang, vilket ger en rulllösning ur lådan., , ,Lång livslängd – Fjädern är gjord av högkvalitativt fjäderstål och konditionerad för att ta bort defekter ., ,Strukturell styrka – Rullekomponenter är gjorda av stål av industrikvalitet och ribbor har lagts till för att ge ökad stabilitet., ,Lätt att använda – Styrarmen är lätt justerbar i flera lägen. Slangstötfångaren bibehåller önskad arbetsslanglängd., ,Korrosionsbeständig – Rulledelar är individuellt pulverlackerade för högkvalitativ, jämn färgvidhäftning. Resultatet är en briljant nötnings-/korrosionsbeständig finish som gör att dessa rullar ser nya ut under många års användning., ,Tillverkad i USA, , ,OBS:, Reelcraft Series 80000-rullar levereras endast LTL. Små paketförsändelser är inte tillgängliga för denna modell.,