,Reelcrafts trädgårdsslangrullar är designade för att monteras centralt och användas för vattning och spolning. De erbjuder längre längder av större ID-slangar, är fjäderdrivna och är utrustade med ändbeslag för trädgårdsslang (utsedda av en NH). Denna modell inkluderar en utloppsslang med på/av-ventil i mässing, stötfångare och inloppsslang, vilket ger en rulllösning ur lådan., , ,Lång livslängd – Fjädern är gjord av högkvalitativt fjäderstål och konditionerad för att ta bort brister. , ,Strukturell styrka – Rullkomponenter är gjorda av stål av industrikvalitet och ribbor har lagts till för att ge ökad stabilitet., ,Korrosionsbeständig – Delarna är individuellt pulverlackerade för hög kvalitet, jämn färgvidhäftning. Resultatet är en briljant nötnings-/korrosionsbeständig finish som gör att dessa rullar ser nya ut genom åratal av användning., , ,*Reel levereras i toppvindläget. Rullbilden visas i sidovindsläget.,