REELCRAFT HS18000 M Slangrulle för handvev, innerdiameter 1/2 tum, 3000 Psi, slanglängd 200 fot

Artikel: BT7AFU Modell: HS18000 M
19 217 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHand vevslangsrulle
SlangNej
Slang-ID1 / 2 "
Slanglängd200ft.
Slang utanför Dia.0.85 "
Inlopp1/2 "NPT (F)
Max. Temp.210 grader F.
Classic Outlet1/2 "NPT (F)
Tryck3000 psi
Vikt36 kg

Produktinformation:

,Reelcrafts slangupprullare i rostfritt stål är idealiska för livsmedelsbearbetning, försköljning, sköljning, kemikalieöverföring och industriell lösningsmedelshantering. Även lämplig för kustnära, offshore och ombord fartyg i marina tillämpningar där den hårda miljön med saltvattenspray kräver användning av rostfria slangupprullare. Swivel inkluderar Viton O-ringar. ,Notera:, Rullenaven är tillverkade av aluminium., , ,Kvalitetsfinish och korrosionsbeständiga – Komponenter i rostfritt stål ger maximalt skydd mot för tidig korrosion., ,Fullflödesstressfri sviveldesign – Fullflödessviveln kombinerar tätningsdesign av högsta kvalitet och material med lagerytor för att säkerställa maximal livslängd., ,Lätt att lägga till spänning – T-handtagets spännanordning tillåter korrekt spänning att appliceras på spolen för att eliminera den fria rullningen av rullen., ,Bekväm justering av handveven – Handtaget kan enkelt vridas ur vägen genom att lossa ställskruven., ,

Produktvarianter

ProduktModellArtikelFinishHöjdLängdMax. Temp.Max. Temp. Räckvidd (F)MonteringClassic OutletPris
REELCRAFT H16000 1 Slangupprullare Luft / vatten | AD8VYF 4NA95 H16000 1SlangvindaPulverlackat19 "20 "-150 grader FGolv, vägg, bänk och lastbil-3 846 kr
REELCRAFT HS18000 M1 Slangupprullare Luft / vatten | AD8WFJ 4NB30 HS18000 M1SlangvindaEnkel1920ft.-210 grader FGolv, vägg, tak, bänk och lastbil-18 818 kr
REELCRAFT H28000 1 slangupprullare vev 1/2 tum Id x 300 fot | AE4HRR 5KPC6 H28000 1SlangvindaPulverlackat18.5 "19 "-150 grader FGolv, vägg, bänk och lastbil-4 104 kr
REELCRAFT H18000 vevslangsrulle, innerdiameter 1/2 tum, 1000 psi, slanglängd 200 fot | AM2JJU H18000Hand vevslangsrulle---150 grader F.--1/2 "NPT (F)5 975 kr
RFQ
REELCRAFT H29000 vevslangsslang, innerdiameter 3/4 tum, 1000 psi, slanglängd 150 fot | AY9WYZ H29000Hand vevslangsrulle---150 grader F.--3/4 "NPT (F)4 744 kr
REELCRAFT H16000 vevslangsrulle, innerdiameter 3/8 tum, 500 psi, slanglängd 300 fot | AY9WZM H16000Hand vevslangsrulle---150 grader F.--1/4 "NPT (F)3 562 kr
REELCRAFT H26000 vevslangsrulle, innerdiameter 3/8 tum, 500 psi, slanglängd 450 fot | AY9XAR H26000Hand vevslangsrulle---150 grader F.--1/4 "NPT (F)3 806 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT HS18000 M Slangrulle för handvev, innerdiameter 1/2 tum, 3000 Psi, slanglängd 200 fot
19 217 kr /enhet