,Denna modell är tillfälligt i produktionsstopp på grund av materialtillgänglighet. Referensartikelnummer ,L 4545 123 9G, som ett alternativt artikelnummer. **Kontrollera att det alternativa artikelnumret överensstämmer med formen, passformen och funktionen för din applikation.**, ,Reelcrafts nätkabelrullar i rostfritt stål är designade för applikationer där korrosion eller sanitet är ett problem. Det kraftiga 304L rostfria stålet ger en lätt att rengöra finish och överlägsen korrosionsbeständighet. En robust kollektorring säkerställer maximal ledningsförmåga. Endast för inomhus, icke vädertäta applikationer. *UL/CSA-godkänd*, , ,Tyst – Dessa rullar använder ett kamlåssystem, vilket gör dem mycket tystare och smidigare än andra rullar i sin klass., ,Kompakt – En utrymmesbesparande design gör dem idealiska för minimala utrymmeskrav., ,Överlägsen styrka – En robotsvetsad bas, konstruerade strukturella stöd och högkvalitativt industriellt 304L rostfritt stål kombineras för att ge denna rulle överlägsen styrka och stabilitet., ,Långlivad drivfjäder – Frikopplingsaxeln eliminerar praktiskt taget möjligheten för fjäderskador p.g.a. backlindning. Endast fjäderstål av högsta kvalitet används och konditioneras för att säkerställa att det inte finns några defekter som erbjuder maximal livslängd., ,Tillverkad i USA, , ,*Rullen levereras i toppvindläget. Rullbilden visas i sidovindsläget.,