,Reelcrafts serie L NM400 sladdrullar är NEMA 4-klassade och designade för inomhus- och utomhusbruk. Styrarmen är justerbar var 5° över en 270° båge, vilket möjliggör den exakta konfigurationen för att passa ett brett spektrum av applikationer. Den containeriserade drivfjädern möjliggör säkrare och enklare hantering under underhåll. Den kraftiga gjutna aluminiumdesignen och pulverlackeringen kombineras för att producera en robust, korrosionsbeständig produkt. *UL/CSA-godkänd*, , ,NEMA 4-klassificering ger skydd mot vatten eller damm, inomhus och utomhus, ,Stor, lättåtkomlig kopplingsdosa, ,gjuten aluminiumkonstruktion med gul pulverlackering, ,Entums (NPT) rörgänga öppning för ledningsinlopp, ,