,Reelcrafts serie L 70000 NEMA 5-20R nätsladdsrulle för fyrboxar inkluderar ett uttag för fyrhjulingar på 20 ampere. Rullan levereras med en 4-5 fots pigtail som inkluderar en NEMA L5-20P inloppsvridlåsplugg. En nyligen omdesignad spärrmekanism ger längre livslängd för spärrkomponenterna. Den containeriserade drivfjädern ger säkrare och enklare hantering vid underhåll. Två tätade kullager ger en mjukare spolrotation och enklare drift. Styrarmen justeras till sju lägen för olika monteringsplatser och applikationer. Endast för inomhus, icke vädertäta applikationer. *UL/CSA-godkänd*, , ,Kompakt design – Rullarna är 25 % mindre än våra kraftiga serie 80000-rullar., ,Guidvalsar – Designen i ett stycke och stift av rostfritt stål ger större styrka och enklare service., ,Allt i stål elektriskt hölje – Erbjuder ett starkare, mer hållbart skyddande skydd av elektriska komponenter., ,Tillverkad i USA, , ,*Rullen levereras i toppvindläget. Rullbilden visas i sidovindsläget. **Quad box kan vara antingen gul eller svart.,