Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REELCRAFT S601024-2 1 ledningsslang 3/8 tum x 2 fot | AD8WFV 4NB40

REELCRAFT S601024-2 1 blyslang 3/8 tum x 2 fot

Finns i lager
Artikel: AD8WFV Modell: S601024-2 1Korsreferens: 4NB40
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
580SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlyslang
Slang inuti Dia.3 / 8 "
Slanglängd2ft.
Max. Tryck300 psi
Max. Temp.150 F
Tråd3/8 (M) NPT
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3825
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.99
HS-kod3917390050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSlang inuti Dia.SlanglängdTrådPris
REELCRAFT S601020-2 1 ledningsslang 1/2 tum x 2 fot | AD8WFW 4NB41 S601020-2 11 / 2 "2ft.1/2 (M) NPT602SEK
REELCRAFT S601034-3 1 ledningsslang 3/4 tum x 3 fot | AD8WFX 4NB42 S601034-3 13 / 4 "3ft.3/4 (M) NPT804SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT S601024-2 1 blyslang 3/8 tum x 2 fot
580SEK /enhet