ADVANCE TABCO VCTC-306 Bänkskiva, 72 X 30 tum Storlek Ingen Backsplash, 16 Ga 304 Ss

Artikel: CD8BJH Modell: VCTC-306
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

16 447 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBänkskiva

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 34.2
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)182.88
Fartygets bredd (cm)76.2

Produktinformation:

Advance Tabco VCTC-306 bänkskiva är lämplig för skärning, rengöring, förberedelse, blandning av mat och förvaring av små köksapparater. Den används i kök, badrum eller laboratorier och arbetsrum.

Funktioner:

  • Advance Tabco VCTC-306 bänkskiva har rostfritt stålkonstruktion med satinfinish för korrosion på utsatta ytor.
  • Den har en ljuddämpad topp för att dämpa ljud under matlagning.
  • Denna bänkskiva har dessutom svetsbultar och strukturella lim för att fästa rullformade hattkanaler till toppen.

Standarder och godkännanden:

  • NSF

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är fördelen med den droppfria bänkskivan i Advance Tabco VCTC-306 bänkskiva?

A. Bänkskivans kanter utan dropp förhindrar att vätskan rinner ut på golvet.

F. Vilken typ av svetsning används i denna bänkskiva?

A. Denna bänkskiva är TIG-svetsad för högkvalitativa och rena svetsar.

F. Hur installerar man Advance Tabco VCTC-306 bänkskiva?

A.

  • Bänkskiva ska placeras på skåpets bas. Se till att bänkskivan är jämn och korrekt placerad.
  • Fäst skåpets bas med 2 x 2 x 3 tum metallvinklar eller 3/4 x 3/8 tum självgängande plåtskruvar genom skåpets ramelement.

Produktvarianter

ProduktModellPris
ADVANCE TABCO VCTC-240 Bänkskiva, 30 X 25 tum Storlek Ingen Backsplash, 16 Ga 304 Ss | CD8BHU VCTC-24011 008 kr
ADVANCE TABCO VCTC-2410 Bänkskiva, 120 X 25 tum Storlek Ingen Backsplash, 16 Ga 304 Ss | CD8BHV VCTC-241026 383 kr
RFQ
ADVANCE TABCO VCTC-243 Bänkskiva, 36 X 25 tum Storlek Ingen Backsplash, 16 Ga 304 Ss | CD8BHW VCTC-24311 008 kr
ADVANCE TABCO VCTC-244 Bänkskiva, 48 X 25 tum Storlek Ingen Backsplash, 16 Ga 304 Ss | CD8BHX VCTC-24412 156 kr
ADVANCE TABCO VCTC-245 Bänkskiva, 60 X 25 tum Storlek Ingen Backsplash, 16 Ga 304 Ss | CD8BHY VCTC-24513 370 kr
ADVANCE TABCO VCTC-246 Bänkskiva, 72 X 25 tum Storlek Ingen Backsplash, 16 Ga 304 Ss | CD8BHZ VCTC-24614 527 kr
RFQ
ADVANCE TABCO VCTC-247 Bänkskiva, 84 X 25 tum Storlek Ingen Backsplash, 16 Ga 304 Ss | CD8BJA VCTC-24717 971 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADVANCE TABCO VCTC-306 Bänkskiva, 72 X 30 tum Storlek Ingen Backsplash, 16 Ga 304 Ss
16 447 kr /enhet