REELCRAFT T-2462-0 Svetsrulle med dubbla kablar, 250A, kabelstorlek 150 fot, rullediameter 18 tum | AY9WWT

REELCRAFT T-2462-0 Dubbelkabelsvetsrulle, 250A, kabelstorlek 150 fot, rullediameter 18 tum

Finns i lager
Artikel: AY9WWT Modell: T-2462-0

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

30 107 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGassvetsrulle
Amps250
Kabelstorlek200 ', 150'
CordNej
Vikt51 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.95

Produktinformation:

,Reelcraft's Safe-T-Reel Series is ideal for applications where space, weight, and flexibility are key. These reels are designed for manual winding of air/water/fuel gas hose, electric cord and welding cable. Versatile in function, select configurations to suit specific needs. Safe-T-Reels offer trouble-free management of large capacities of hose or cord., , ,Oversized bearings – Heavy duty shaft with tapered roller bearings offer high rigidity and spool support., ,Non-conductive spools – The glass-filled nylon spools are very strong and durable while insuring that no conductivity occurs., ,Lightweight and strong – A substantial welded aluminum base is used to support the weight of the spool., ,

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT T-2462-0 Dubbelkabelsvetsrulle, 250A, kabelstorlek 150 fot, rullediameter 18 tum
30 107 kr /enhet